Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Diámetro interior del tubo0.38 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.50 pulg.
- Grosor de la pared0.06 pulg.
Detalles
- ColorNatural
- Material del tubo interiorPolitetrafluoretileno (PTFE)
- Número de Upc del fabricante822353215074
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Rango de temperatura de funcionamiento-454 a 500 oF
- Tipos de productosTubos de politetrafluoretileno (PTFE) serie 620P
- TipoTubos de politetrafluoretileno (PTFE)
- UPC_NO822353215074
Descripción general
- Aplicaciones aeroespaciales y de aviación
- Transferencia química
- Aplicaciones industriales y mecánicas
- Aplicaciones médicas