Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraNegro corrugado CR - Resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos
- Tipo de refuerzo de mangueraAlambre helicoidal de acero y textil
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipo de productoManguera industrial
- UPC_NO822353193945
- Presión de trabajo150 psi