Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total38 mm
- Tamaño de la rosca3/8-19
- Tamaño de rosca B31 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353103760
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAccesorios de dos piezas, plaquitas estándar, configuraciones de extremo internacionales - Perno BSPP - Serie BBOLT
- Rosca estándarBSPP
- Tipo de roscaPerno BSPP
- TipoPerno
- UPC_NO822353103760