Motion
F16MCRX100
F16MCRX100 "Manguera de spa" FMCR℮ Serie 1/2 pulg. Manguera de succión de PVC de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10917550
No. Fabricante F16MCRX100
Precio3.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F16MCRX100 "Manguera de spa" FMCR℮ Serie 1/2 pulg. Manguera de succión de PVC de longitud estándar de 100 pies y diámetro interior
Artículo MI #10917550
No. Fabricante F16MCRX100
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
Precio3.05 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Crema
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Conocido comúnmente como "tubería flexible"
  • Número de Upc del fabricante
    822353022719
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de spa Manguera de aspiración de PVC de la serie FMCR℮
  • Aplicaciones típicas
    Tuberías de desagüe, spa, piscina y fontanería de bañera de hidromasaje
  • UPC_NO
    822353022719
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
F16MCRX100 TIGERFLEX SPA 1/2"X100' CREMA
  • DO controlado con precisión: diseñado para pegarse en accesorios de PVC Schedule 40 . Fácil instalación: ideal para trabajar en áreas confinadas. Permite a los instaladores realizar giros suaves y ajustados. Requiere menos accesorios que una tubería rígida cuando se instala una aplicación normal de spa o bañera de hidromasaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"