Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total34 mm
- Tamaño de la rosca14x1.5
- Tamaño de rosca B28 mm
- Peso0.08 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353173824
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosAccesorios de dos piezas, insertos estándar, configuraciones de extremo internacionales - Perno métrico - Serie MBOLT
- Tipo de roscaPerno métrico
- TipoPerno
- UPC_NO822353173824