Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC flexible
- Tipo de mangueraTubo de PVC resistente a la abrasión
- Número de Upc del fabricante822353102848
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera para mantillo Serie MULCH tope de uso intensivo Manguera para manejo de materiales de PVC
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales: servicio estándar, mantillo, corteza, virutas de madera y otros materiales de superficie, entrega de suelo, semillas y compost
- UPC_NO822353102848
- Presión de trabajo10 psi
Descripción general
- Tubo de PVC resistente a la abrasión: formulado a partir de compuestos de PVC altamente duraderos para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro en comparación con las mangueras de PVC estándar. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Sin ftalatos