Especificaciones
Dimensiones
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorVerde
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante822353140499
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manejo de materiales de PVC de uso intensivo serie MULCH-LT℮
- Aplicaciones típicasManipulación de materiales: servicio estándar, mantillo, corteza, virutas de madera y otros materiales de superficie, entrega de suelo, semillas y compost
- UPC_NO822353140499
- Presión de trabajo15 psi
Descripción general
- Tubo de PVC resistente a la abrasión: formulado a partir de compuestos de PVC altamente duraderos para una mayor resistencia a la abrasión y al desgarro en comparación con las mangueras de PVC estándar. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior convolucionada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera sin ftalatos