Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAgricultura, líquidos contaminados, fertilizantes, aceites, hidrocarburos, achique, solución para fisuras y transferencia de agua dulce, irrigación, aplicaciones químicas limitadas, estiércol líquido, transferencia de lodos y lodos, minería, riego
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCloruro de polivinilo (PVC)/caucho de nitrilo
- Número de Upc del fabricante822353223864
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga OROFLEX 20 de PVC negro/caucho de nitrilo
- TipoManguera de descarga de cloruro de polivinilo (PVC)/caucho de nitrilo de alta resistencia
- UPC_NO822353223864
- Presión de trabajo232 psi