Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en Europa.
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante822353209516
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga de agua potable de poliuretano serie OFAQ
- Aplicaciones típicasTransporte de agua potable, suministro de agua de emergencia, transferencia de líquidos y alimentos en polvo, agua potable a barcos/embarcaciones de transferencia, alcantarillado y tratamiento de agua
- UPC_NO822353209516
- Presión de trabajo240 psi
Descripción general
- Material de poliuretano de primera calidad (TPU): muestra una resistencia excepcional a la abrasión, lo que permite su uso en aplicaciones en las que la abrasión grave es un factor y proporciona una vida útil más larga que las mangueras de caucho o PVC. Además, muestra una resistencia excepcional a los aceites y a los productos derivados del petróleo. NSF®-61 Certificado - La manguera está certificada según NSF®/ANSI 61: componentes del sistema de agua potable. Construcción tejida única: el patrón de tejido especialmente diseñado proporciona resistencia a los rasguños, a los pliegues, a los estiramientos y a los giros. Longitudes más largas: disponible en longitudes de 200 pies y también en longitudes de 660 pies más largas para reducir posibles puntos de fuga. Tubo de TPU suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Sin ftalatos