Motion
OFTR-800X660
Serie OFTR-800X660 OFTR de 8 pulg. Tamaño de la manguera de descarga de poliuretano
Artículo MI #10919120
No. Fabricante OFTR-800X660
Precio38.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie OFTR-800X660 OFTR de 8 pulg. Tamaño de la manguera de descarga de poliuretano
Artículo MI #10919120
No. Fabricante OFTR-800X660
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
Precio38.18 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en Europa
  • Color
    Negro
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga de poliuretano serie OFTR
  • Aplicaciones típicas
    Achique, transferencia de fluidos (consulte el cuadro químico), transferencia de agua de gran volumen, incluida la fracturación, transferencia de estiércol, minería
  • UPC_NO
    82235328335
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
OFTR-800X660 TERRENO OROFLEXIO 8"X660'
  • Material de poliuretano de primera calidad (TPU): muestra una resistencia excepcional a la abrasión, lo que permite su uso en aplicaciones en las que la abrasión grave es un factor y proporciona una vida útil más larga que las mangueras de caucho o PVC. Además, muestra una resistencia excepcional a los aceites y productos a base de petróleo. Construcción tejida única: el patrón de tejido especialmente diseñado proporciona resistencia a los rasguños, a los pliegues, a los estiramientos y a los giros. Longitudes más largas: se fabrica en longitudes especiales de 660 pies para reducir los posibles puntos de fuga. Tubo de TPU suave: proporciona una baja pérdida por fricción. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras.