Motion
PF354TL-08-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF354TL-08-250R

Tubo de nailon/cubierta negra serie PF354TL Piranhaflex PF354TL-08-250R 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919221
No. Fabricante PF354TL-08-250R
Precio11.65 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF354TL-08-250R

Tubo de nailon/cubierta negra serie PF354TL Piranhaflex PF354TL-08-250R 100R7 Twin. Manguera de línea
Artículo MI #10919221
No. Fabricante PF354TL-08-250R
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
Precio11.65 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piranha Twin Line Process Bonding de tamaños de manguera de 1/4" a 2" de D.I. a partir de las mangueras disponibles. Para los artículos de manguera que no están en stock, se requiere un pedido mínimo de 2,500 pies. Se proporcionan extremos divididos; normalmente como longitudes de 12", 18" o 24" para facilitar el acoplamiento y el ensamblaje. También se puede proporcionar una unión intermitente en longitudes para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Hay un embalaje especial disponible según sea necesario para satisfacer las necesidades de su aplicación. La codificación por colores de los paquetes de mangueras de varias líneas está disponible para la identificación y la fácil conexión. Se pueden proporcionar combinaciones de ID iguales o diferentes en una configuración de tipo de cinta. Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    822353151624
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Mangueras de tubo de nailon/cubierta negra Piranhaflex PF354TL 100R7 de doble línea
  • Tipo
    Manguera hidráulica termoplástica
  • UPC_NO
    822353151624

Descripción general

Descripción del fabricante
PF354TL-08-250R R7 NYLN DE DOS LÍNEAS 1/2"