Motion
PF427NC-06-250R

KURIYAMA OF AMERICA
PF427NC-06-250R

PF427NC-06-250R Piranhaflex PF427NC Serie 3/8 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10919273
No. Fabricante PF427NC-06-250R
Precio5.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
PF427NC-06-250R

PF427NC-06-250R Piranhaflex PF427NC Serie 3/8 pulg. Manguera hidráulica ID
Artículo MI #10919273
No. Fabricante PF427NC-06-250R
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
Precio5.37 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    La serie Piranhaflex-Hidráulica PF427NC tiene una cubierta naranja sin clavija, ideal para uso en aplicaciones en las que se requiere una manguera hidráulica no conductora de alta presión. Las aplicaciones típicas incluyen: herramientas hidráulicas, líneas de lubricación y elevadores de personal. MTO de varias líneas/dobles y disponible a solicitud.
  • Color
    Naranja
  • Material de recubrimiento de la manguera
    La serie PF427NC tiene una cubierta no conductora naranja (cumple con REACH), sin clavijas.
  • Tipo de manguera
    Trenzado
  • Número de Upc del fabricante
    822353159842
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera hidráulica serie PF427NC de Piranhaflex
  • Tipo
    Manguera hidráulica
  • UPC_NO
    822353159842
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PF427NC-06-250R R18 TUBO POLIESTR ORG 3/
  • Cumple o supera los estándares SAE J517 Probado con un radio de curvatura de 1/2 bajo los estándares SAE Supera los requisitos de impulso 100R18 Peso ligero y flexible Ideal para servicios hidráulicos generales