Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante822353064528
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de descarga de fresadora - Chaqueta individual con raya roja
- Aplicaciones típicasBombas de construcción, limpieza de plantas, descarga de agua de bomba, lavado - barcos/fábricas
- UPC_NO822353064528
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Versátil tubo de caucho natural: muestra una buena combinación de resistencia y flexibilidad extrema para facilitar su uso. Amplio rango de temperatura de servicio: la manguera puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas de servicio de - 25 oF a +185 oF. Opciones de chaqueta doble y simple: disponible con una chaqueta doble para una mayor resistencia externa a la abrasión. Banda de identificación: la banda roja indica la versión de una sola chaqueta, la banda azul indica la versión de doble chaqueta. Diseño compacto: el diseño de manguera plana se enrolla en bobinas ajustadas para facilitar el almacenamiento y el transporte, ocupa menos espacio que otras mangueras. Caja de almacenamiento/envío: las mangueras se envasan individualmente en cajas para facilitar la manipulación y el envío.