Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica trenzada de cable doble compacta - TF2LT
- AplicaciónManguera de servicio de alta presión con radio de curvatura estrecho para aplicaciones de baja temperatura con fluidos hidráulicos a base de petróleo, agua/glicol, fluidos hidráulicos resistentes al agua y al fuego, aceite caliente, grasa, lubricantes, aceite crudo, aceites combustibles, aire y agua. Excelente rendimiento de impulso, superior a 1,000,000 ciclos cuando se prueba con acoplamientos ALFAGOMMA® adecuados. Para aplicaciones de aire o gas por encima de 250 PSI (1.7 Mpa), la cubierta debe estar punzada.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraCaucho sintético, negro... resistente al clima, al aceite, al ozono, a la abrasión y a bajas temperaturas.
- Número de Upc del fabricante822353120606
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera hidráulica de baja temperatura Flexopak 2 LT
- EstiloBaja temperatura trenzada
- TipoTrenza de alambre doble compacta
- UPC_NO822353120606
- Presión de trabajo4000 psi