Especificaciones
Dimensions
- Peso2.40 lb
- Ancho5/8 pulg.
Details
- Detalles adicionales• El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la "elevación y torsión". • La construcción de resorte de alta resistencia y tensión constante controla el ajuste automático de la abrazadera. • Banda de 5/8" de ancho (servicio pesado) • Presión de sellado uniforme - Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • "Comprobación de par": abrazadera instalada correctamente cuando la punta del tornillo "A" se extiende más allá de la carcasa y las arandelas están planas. Se recomienda el uso de una llave dinamométrica. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
- Aplicación• Conexiones de entrada de aire y refrigerante • Sistemas en los que las abrazaderas no se pueden volver a apretar • Sistemas con expansión o contracción
- Características y beneficios• Rendimiento de "tensión constante": el mecanismo de resorte Belleville permite que las abrazaderas aumenten o disminuyan automáticamente el diámetro debido a cambios de temperatura operativos o ambientales. • Revestimiento interno extendido: protege la silicona y otras mangueras blandas contra daños, extrusión o cizallamiento. • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la "elevación y torsión" de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo para una mayor fuerza de torsión. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 tipo SLDH y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 90 pulgadas-libras.
- Número de Upc del fabricante822353196809
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosAbrazadera de engranaje de desgaste “Tensión constante” Kuri-Clamp
- Material del tornilloAcero al carbono
- SerieWGC-CT
- TipoAbrazadera de engranaje de gusano
- UPC_NO822353196809
Descripción general
Descripción del fabricante
WGC-CT350 PAR CONSTANTE DE SUJECIÓN 2.75-3.62
- Rendimiento de "tensión constante": el mecanismo de resorte Belleville permite que las abrazaderas aumenten o disminuyan automáticamente el diámetro debido a cambios de temperatura operativa o ambiental.
- Revestimiento interno extendido: protege la silicona y otras mangueras blandas contra daños, extrusión o cizallamiento.
- Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la "levantamiento y torsión" de la carcasa.
- Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
- Correa de acero inoxidable para trabajos pesados: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia.
- Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
- Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo para una mayor fuerza de torsión.
- Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 tipo SLDH y RoHS.
- Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 90 pulgadas-libras.