Motion
WGC-CT450
Serie WGC-CT450 Kuri-Clamp 101 WGC-CT de 3 3/4 a 4 5/8 pulg. Rango de tamaños "Tensión constante" Abrazadera para engranajes de gusano
Artículo MI #10921183
No. Fabricante WGC-CT450
Precio25.28 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WGC-CT450 Kuri-Clamp 101 WGC-CT de 3 3/4 a 4 5/8 pulg. Rango de tamaños "Tensión constante" Abrazadera para engranajes de gusano
Artículo MI #10921183
No. Fabricante WGC-CT450
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
Precio25.28 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.70 lb
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • El sillín de la carcasa Quadra-lock elimina el riesgo de separación de las costuras. Elimina la "elevación y torsión". • La construcción de resorte de alta resistencia y tensión constante controla el ajuste automático de la abrazadera. • Banda de 5/8" de ancho (servicio pesado) • Presión de sellado uniforme - Calidad controlada para cumplir con las normas militares. • "Comprobación de par": abrazadera instalada correctamente cuando la punta del tornillo "A" se extiende más allá de la carcasa y las arandelas están planas. Se recomienda el uso de una llave dinamométrica. • Las abrazaderas solo se venden en cajas
  • Aplicación
    • Conexiones de entrada de aire y refrigerante • Sistemas en los que las abrazaderas no se pueden volver a apretar • Sistemas con expansión o contracción
  • Características y beneficios
    • Rendimiento de "tensión constante": el mecanismo de resorte Belleville permite que las abrazaderas aumenten o disminuyan automáticamente el diámetro debido a cambios de temperatura operativos o ambientales. • Revestimiento interno extendido: protege la silicona y otras mangueras blandas contra daños, extrusión o cizallamiento. • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la "elevación y torsión" de la carcasa. • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor. • Correa de acero inoxidable de alta resistencia: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo para una mayor fuerza de torsión. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 tipo SLDH y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 90 pulgadas-libras.
  • Número de Upc del fabricante
    822353196823
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Abrazadera de engranaje de desgaste “Tensión constante” Kuri-Clamp
  • Material del tornillo
    Acero al carbono
  • Serie
    WGC-CT
  • Tipo
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • UPC_NO
    822353196823

Descripción general

Descripción del fabricante
WGC-CT450 PAR CONSTANTE DE SUJECIÓN 3.75-4.62
  • Rendimiento de "tensión constante": el mecanismo de resorte Belleville permite que las abrazaderas aumenten o disminuyan automáticamente el diámetro debido a cambios de temperatura operativa o ambiental.
  • Revestimiento interno extendido: protege la silicona y otras mangueras blandas contra daños, extrusión o cizallamiento.
  • Carcasa Quadra-Lock: diseño de carcasa Quadra-lock de cuatro piezas: el sillín añadido elimina el riesgo de separación de las costuras, eliminando prácticamente la "levantamiento y torsión" de la carcasa.
  • Presión radial distribuida uniformemente: calidad controlada según las especificaciones militares estándar para una distribución uniforme de la presión de sellado. Elimina las fugas causadas por carcasas irregulares y proporciona una mayor presión de sellado con un par de apriete aplicado menor.
  • Correa de acero inoxidable para trabajos pesados: la correa de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. Más ancha que las abrazaderas estándar para una mayor resistencia.
  • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
  • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo para una mayor fuerza de torsión.
  • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 tipo SLDH y RoHS.
  • Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 90 pulgadas-libras.