Motion
WGC-MSS06
Serie WGC-MSS06 Kuri-Clamp-WGC-MSS de 7/16 a 25/32 pulg. Miniabrazadera para engranajes de gusano de la gama de tamaños - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
Artículo MI #10921199
No. Fabricante WGC-MSS06
Precio1.72 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie WGC-MSS06 Kuri-Clamp-WGC-MSS de 7/16 a 25/32 pulg. Miniabrazadera para engranajes de gusano de la gama de tamaños - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
Artículo MI #10921199
No. Fabricante WGC-MSS06
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
Precio1.72 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.20 lb
  • Ancho
    5/16 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Ranuras arqueadas para una mayor resistencia y un acoplamiento más suave del tornillo • Banda de 5/16" de ancho • Las abrazaderas solo se venden en cantidades de caja
  • Aplicación
    • Aplicaciones de diámetro pequeño • Conductos de aire y combustible
  • Características y beneficios
    • Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas. • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave. • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión. • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos afiladamente para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par. • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS. • Clasificación de par: par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.
  • Número de Upc del fabricante
    822353189764
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Kuri-Clamp-Mini abrazadera para engranajes de gusano - Banda, carcasa y tornillo de acero inoxidable
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    WGC-MSS
  • Tipo
    Abrazadera de engranaje de gusano
  • UPC_NO
    822353189764

Descripción general

Descripción del fabricante
WGC-MSS06 ABRAZADERA WG 1/2" BANDA 301SS #6M
  • Diseño de tres piezas: diseño simplificado, ligero y de tres piezas perfecto para instalaciones estrechas.
  • Ranuras arqueadas y perforadas: proporciona más acero general entre perforaciones para una mayor resistencia de la banda y permite un acoplamiento más suave.
  • Banda de acero inoxidable: la banda de acero inoxidable de la serie 300 proporciona durabilidad y resistencia superior a la corrosión.
  • Tornillo hexagonal - Ángulos hexagonales definidos con precisión para una mejor potencia de agarre. Más roscas por tornillo dan como resultado una mayor resistencia al par.
  • Cumple con los estándares de la industria: las abrazaderas cumplen con SAE J1508 Tipo M y RoHS.
  • Clasificación de par: Par de instalación sugerido de 10-15 pulgadas-libras.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"