Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesTambién disponible: versión SOLARGUARD , con alta resistencia a los rayos UV, ideal para climas más cálidos/más soleados. Fabricado en EE. UU.
- ColorConstrucción transparente
- Tipo de mangueraAspiración de pescado
- Número de Upc del fabricante822353102619
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de succión y descarga reforzada de PVC de alta resistencia serie WST℮
- Aplicaciones típicasAspiración de peces, líneas de irrigación, bombas, achique para alquiler y construcción, bombas, basura, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
- UPC_NO822353102619
- Presión de trabajo70 psi
Descripción general
- Refuerzo de tejido: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción para aplicaciones de succión y descarga de alta presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos