Motion
K16X22X16-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K16X22X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #10924391
No. Fabricante K16X22X16-A/0-7
Precio29.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K16X22X16-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #10924391
No. Fabricante K16X22X16-A/0-7
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
Precio29.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.427 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K16X22X16-A/0-7 cuenta con un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 16 mm y pesa 0.427 oz, lo que lo hace ideal para sistemas mecánicos compactos de mayor carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K16X22X16-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    22900 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K16X22X16-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good