Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco4 pulg.
- Ancho del borde frontal1/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
- Grosor general1-1/2 pulg.
- Peso0.5 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesLa rueda de sala de herramientas SG Vitrium3 5SG CA Tipo 11 , una opción inteligente cuando tanto el bajo coste como la alta productividad son factores importantes, está diseñada para su uso con máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadoras. La rueda cuenta con una mezcla patentada de alúmina cerámica y abrasivo de óxido de aluminio friable para garantizar una acción de corte fría. La rueda, que dura entre tres y cinco veces más que las ruedas de óxido de aluminio, elimina el material áspero al doble de velocidad que los abrasivos tradicionales. Ideal para el corte a alta velocidad, la unión Vitrium3 maximiza la sujeción de la forma, mientras que el abrasivo autoafilante ayuda a reducir la quemadura y el apósito.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas
- ColorBlanco
- Acabado de colorBlanco
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano46
- Código de armonización6804.22.4000
- Número de stock del fabricante66243495339
- Número de Upc del fabricante662434953392
- RPM Máx.5730 rpm
- Velocidad máxima5730 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- Especificación5SG46-K8VS3
- UPC_NO66243495339
- Color de la ruedaBlanco
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDAS DE COPAS EN LLAMA TIPO 66243495339 11
- Ruedas de ventosas en llama tipo 11 con alúmina cerámica patentada de alto rendimiento y mezcla abrasiva de óxido de aluminio friable para un corte superior frío
- 3 - 5X más vida útil que las ruedas de óxido de aluminio
- 2X eliminación de material áspero frente a abrasivos convencionales
- El enlace Vitrium3 de alto rendimiento es un enlace de corte frío de alta velocidad con una excepcional sujeción de la forma
- recomendado para amolado superficial, cilíndrico y en sala de herramientas
- El abrasivo autoafilable minimiza las quemaduras y los apósitos, para maximizar el filo afilado de las herramientas y los troqueles y prolongar la vida útil de la producción
- Excelente elección para una alta productividad, bajo coste total de rectificado por pieza