Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/4 pulg.
- Diámetro del disco6 pulg.
- Ancho del borde frontal3/8 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Grosor general2 pulg.
- Peso1.7 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesComplete la eliminación de existencias, el rectificado de herramientas y fresas, el afilado de herramientas y otras tareas con la rueda de sala de herramientas 32A AO Tipo 11 . Diseñada con un grano de óxido de aluminio monocristalino muy afilado, esta rueda de copa en llamas Tipo 11 proporciona una acción de corte precisa, rápida y fría. La rueda mide más de 4 pulgadas y necesita poco apósito para un uso sin complicaciones. Con una unión vitrificada para un uso versátil en máquinas de herramientas de corte CNC y máquinas de herramientas y cortadoras, la rueda tritura aceros inoxidables, aceros al carbono, aluminio y aceros aleados de vanadio, incluso a velocidades de avance elevadas.
- AplicaciónEliminación de existencias, rectificado de superficies, rectificado de herramientas y cortadoras, afilado de herramientas, verdadero y aderezo
- ColorMorado
- Acabado de colorMorado
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda vitrificada, Rueda de esmerilado, Rueda Toolroom, Rueda abrasiva
- GradoJ
- Grado de granoJ
- Número de grano60
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante66252838492
- Número de Upc del fabricante662528384927
- RPM Máx.3820 rpm
- Velocidad máxima3820 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Especificación32A60-JVBE
- UPC_NO66252838492
- Color de la ruedaMorado
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- Ruedas de copas en llama tipo 11 con grano de óxido de aluminio monocristalino extremadamente fuerte y afilado, para aplicaciones de eliminación de stock de media a pesadas de producción de precisión
- La unión vitrificada más versátil, especialmente recomendada para máquinas herramienta de corte CNC y máquinas herramienta y cortadora
- Tritura con una acción de corte rápida y fría excepcional, requiere un apósito mínimo
- Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados