Motion
66252915526

NORTON ABRASIVES
66252915526

7 x 1/8 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado y corte BlueFire Foundry ZC 24 T Tipo 27
Artículo MI #10957140
No. Fabricante 66252915526
Precio18.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252915526

7 x 1/8 x 7/8 pulg. Rueda de esmerilado y corte BlueFire Foundry ZC 24 T Tipo 27
Artículo MI #10957140
No. Fabricante 66252915526
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
Precio18.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.615 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio/carburo de silicio
  • Detalles adicionales
    Amplíe la versatilidad de su amoladora con esta rueda de corte y amolado de fundición BlueFire ZC ZA/SC Tipo 27 . Diseñada para su uso con una amplia gama de materiales, incluidos aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono y hierro, la rueda está reforzada para manejar trabajos de fundición agresivos, como limpieza de líneas de partición, almohadillas y escoria. La rueda cuenta con una mezcla de alúmina de circonio y abrasivos de carburo de silicona para durar más que las ruedas de óxido de aluminio, mientras que un centro de presión 1/8-inch-thick le permite utilizar la rueda en una amoladora en ángulo recto para amolar y cortar lateralmente.
  • Aplicación
    Corte, retirada de existencias
  • Color
    Negro
  • Acabado de color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Rueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de esmerilado y corte, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de esmerilado, Esmerilado en ángulo recto
  • Grado
    T
  • Grado de grano
    T
  • Número de grano
    24
  • Código de armonización
    6804.22.40.00
  • Número de stock del fabricante
    66252915526
  • Número de Upc del fabricante
    662529155267
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    8600 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina de circonio/carburo de silicio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificación
    FUENTE AZUL
  • UPC_NO
    66252915526
  • Color de la rueda
    Negro
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252915526 TIPO 27 Y TIPO 27/42 DEPRE
  • Una mezcla del abrasivo de alúmina de circonio más avanzado con grano de carburo de silicio premium para 2-3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio
  • Rueda central deprimida de 1/8 pulgadas de grosor diseñada para utilizarse en un ángulo de 90 grados en una amoladora en ángulo recto para corte y amolado lateral ligero
  • Diseñado y reforzado para aplicaciones de fundición agresivas como limpieza de líneas de partición, almohadillas y escoria
  • Excelente combinación de rendimiento y precio en una amplia gama de materiales, incluidos aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros y aceros al carbono blandos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good