Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónMezcla, acabado
- Tipo de archivo adjuntoSpeed-Lok TS
- Material de apoyoNo tejido
- ColorVerde
- Tipo de acoplamiento de discoSpeed-Lok TS
- GradoMulta
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66623325040
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , latón, bronce, hierro fundido, compuestos, cobre, hierro dúctil, fibra de vidrio, hierro gris, aceros con alto contenido de carbono, aceros con bajo contenido de carbono, superaleaciones, titanio
- Tipo de montajeCambio rápido