Motion
66252838856

NORTON ABRASIVES
66252838856

Cepillo Norton para tazas - Material de acero, engarzado, 2-3/4 pulg. de diámetro
Artículo MI #10959457
No. Fabricante 66252838856
Precio9.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838856

Cepillo Norton para tazas - Material de acero, engarzado, 2-3/4 pulg. de diámetro
Artículo MI #10959457
No. Fabricante 66252838856
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
Precio9.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo para tazas
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252838856
  • Número de Upc del fabricante
    662528388567
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • UPC_NO
    66252838856
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252838856 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron