Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/8 pulg.-24
- Tamaño del eje3/8 pulg.-24
- Cerda Diámetro0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo2-3/4 pulg.
- Diámetro del orificio central3/8 pulg.-24
- Diámetro2-3/4 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3/8 pulg.-24
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252839080
- Número de Upc del fabricante662528390805
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252839080
- Tipo de cableAcero - Carbono