Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252836362
- Número de Upc del fabricante662528363625
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252836362
- Tipo de cableAcero - Inoxidable