Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.005 pulg.
- Diámetro del cepillo5/8 pulg.
- Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro (cable)0.005 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.005 pulg.
- Mango Diámetro1/8 pulg.
- Longitud de recorte1/4 pulg.
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenChina
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoLatón
- Número de stock del fabricante66252839087
- Número de Upc del fabricante662528390874
- MaterialLatón
- RPM Máx.37000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252839087
- Tipo de cableLatón