Motion
66252844886

NORTON ABRASIVES
66252844886

4-1/2 x 0.020 x 5/8-11 x 1-1/8 x 3/16 pulg. Cepillo de alambre con nudo trenzado y cuentas de cordón de acero al carbono de alta resistencia BlueFire
Artículo MI #10959668
No. Fabricante 66252844886
Precio43.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252844886

4-1/2 x 0.020 x 5/8-11 x 1-1/8 x 3/16 pulg. Cepillo de alambre con nudo trenzado y cuentas de cordón de acero al carbono de alta resistencia BlueFire
Artículo MI #10959668
No. Fabricante 66252844886
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
Precio43.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252844886
  • Número de Upc del fabricante
    662528448865
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252844886
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
66252844886 CEPILLOS DE CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"