Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Ancho de la cara3/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo - Twist de cuentas de cuerda
- Tipo de cepilloCepillo de ruedas
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist de cuentas de cuerda
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252840469
- Número de Upc del fabricante662528404694
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO66252840469
- Tipo de cableAcero - Carbono