Motion
152-2-14/11
152-2-14/11
Artículo MI #10964158
No. Fabricante 152-2-14/11
Precio29.90 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
152-2-14/11
Artículo MI #10964158
No. Fabricante 152-2-14/11
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
Precio29.90 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    11"

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción
    Guantes aislantes de caucho de clase 2 con puño recto de 14"
  • UPC_NO
    616314367250

Descripción general

Descripción del fabricante
152-2-14/11 GUANTES AISLANTES NEGROS 11
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 .