Motion
1400-14MG-SLV

MEGADYNE
1400-14MG-SLV

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, dientes de 100 , material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967709
No. Fabricante 1400-14MG-SLV
Precio16.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1400-14MG-SLV

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, dientes de 100 , material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10967709
No. Fabricante 1400-14MG-SLV
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
Precio16.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1400 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1400 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 1400-14MG-SLV
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good