Motion
680-8MG-30

MEGADYNE
680-8MG-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 680 mm, 30 mm de ancho, 85 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10976024
No. Fabricante 680-8MG-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
680-8MG-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 680 mm, 30 mm de ancho, 85 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #10976024
No. Fabricante 680-8MG-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    680 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    680 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    85

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE REGISTRO DORADO RPP 680-8MG-30