Motion
D640-RPP8-20

MEGADYNE
D640-RPP8-20

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 20 mm de ancho, 80 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979018
No. Fabricante D640-RPP8-20
Precio136.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D640-RPP8-20

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 640 mm, 20 mm de ancho, 80 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979018
No. Fabricante D640-RPP8-20
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
Precio136.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    640 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    640 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    80

Descripción general

Descripción del fabricante
D640-RPP8-20 RPP DE DOBLE CARA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"