Motion
D840-RPP8-30

MEGADYNE
D840-RPP8-30

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 840 mm, 30 mm de ancho, 105 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979097
No. Fabricante D840-RPP8-30
Precio246.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
D840-RPP8-30

RPP, paso de 8 mm, longitud del paso de 840 mm, 30 mm de ancho, 105 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #10979097
No. Fabricante D840-RPP8-30
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
Su precio$246.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    840 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    840 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    RPP
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    105

Descripción general

Descripción del fabricante
D840-RPP8-30 RPP DE DOBLE CARA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good