Motion
HD150P3GB
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 150 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013317
No. Fabricante HD150P3GB
Precio28,400.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de rendimiento Hostile Duty Premium® - 150 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 447T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base 1190 rpm
Artículo MI #11013317
No. Fabricante HD150P3GB
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
Precio28,400.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447T
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1810 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382135393
  • Modelo
    GK12
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382135393

Descripción general

Descripción del fabricante
HD150P3GB CTE, 150 HP, 6P, 447T 60, 575

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"