Motion
WCT 4x10
Cilindro de tubo cruzado de 4″ orificios x 10″ recorridos
Artículo MI #11014049
No. Fabricante WCT 4x10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de tubo cruzado de 4″ orificios x 10″ recorridos
Artículo MI #11014049
No. Fabricante WCT 4x10

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.
  • Peso
    47 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Ucrania
  • Código de armonización
    8412.21.0030

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO CROSS DE 4X10 4 ORIFICIOS X 10 RECORRIDOS WCT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron