Motion
WCL 3.5x36
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014123
No. Fabricante WCL 3.5x36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico 3500PSI
Artículo MI #11014123
No. Fabricante WCL 3.5x36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud extendida
    82.2500 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    49 pulg.
  • Longitud retraída
    46.2500 pulg.
  • Peso
    70 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • País de origen
    Ucrania
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3500 psi
  • Código de armonización
    8412.21.0030
  • UPC_NO
    850597006929

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL 3.5X36 3.5 DIÁMETRO INTERIOR X HORQUILLA DE 36 TIEMPOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"