Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura43 pulg.
- Altura máxima del asiento27 pulg.
- Altura mínima del asiento22 pulg.
- Profundidad del asiento13.875 pulg.
- Anchura del asiento15.5 pulg.
- Peso23 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaPequeño
- ColorArce
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialMadera contrachapada
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La serie Plywood de BEVCO ofrece durabilidad, rendimiento y estilo ergonómicos que resisten el paso del tiempo. La base y las piezas metálicas, combinadas con la parte trasera y el asiento de madera contrachapada de arce, han sido una opción muy apreciada durante generaciones. El diseño clásico de esta silla de madera contrachapada muestra la artesanía de los respaldos de madera contrachapada de arce de 3/8" formados de 5 capas y los asientos de madera contrachapada de arce de 3/8" de 7 capas. La madera es de doble arena y laca doble, lo que le da a esta silla un acabado duradero. El asiento contorneado en cascada ayuda a proporcionar circulación en la parte inferior del cuerpo. Equipado con nuestro mecanismo Swivel II: construcción de acero forjado y remaches para máxima seguridad. Incluye rodamiento giratorio de nailon y ajuste de altura de 5 in para cambios de altura rápidos y fáciles. El vástago roscado ajusta fácilmente la altura del asiento de 22" a 27". El robusto diseño de la base tubular cuadrada de acero negro de 22" de diámetro y 5 patas garantiza años de disfrute. El modelo viene de serie con deslizadores de plástico. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.