Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura29 pulg.
- Altura máxima del asiento29 pulg.
- Altura mínima del asiento24 pulg.
- Profundidad del asiento16 pulg.
- Anchura del asiento16 pulg.
- Peso22 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaN/C
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSin soporte lumbar
- MaterialVinilo
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- La construcción resistente de BEVCO y el diseño moderno del taburete Versa sin respaldo son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficina general, medicina, laboratorio y fábrica. El asiento de vinilo de 16” de diámetro es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. El ajuste de altura neumático permite cambiar la altura del asiento sin estrés de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.