Motion
4501-V WESTMOUND ARTICULATINA EN SILLA DE VINILO

Bevco Ergonomic
4501-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025126
No. Fabricante 4501-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
Precio673.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
4501-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Silla de vinilo negro Westmound Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #11025126
No. Fabricante 4501-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
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
Precio673.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    48.5 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    32.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    22.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    20 pulg.
  • Peso
    32 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4501-V WESTMOUND ARTICULATINA EN SILLA DE VINILO
  • La serie Westmound de BEVCO ofrece un asiento ancho con contorno para una comodidad duradera, mientras que el respaldo curvado proporciona un soporte lumbar óptimo. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte trasera de estilo de producción totalmente ajustable tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 22.5" a 32.5". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"