Motion
SILLA DE VINILO 5000-V CON ACABADO DORAL QUE NO SE INCLINA NY

Bevco Ergonomic
5000-V DORAL VINYL CHAIR NON-TILT BLK NY

Silla de vinilo negra con altura de escritorio Doral; sin inclinación; base de nailon negra
Artículo MI #11025177
No. Fabricante 5000-V DORAL VINYL CHAIR NON-TILT BLK NY
Precio521.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
5000-V DORAL VINYL CHAIR NON-TILT BLK NY

Silla de vinilo negra con altura de escritorio Doral; sin inclinación; base de nailon negra
Artículo MI #11025177
No. Fabricante 5000-V DORAL VINYL CHAIR NON-TILT BLK NY
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
Precio521.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    38 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    22 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    17 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    23 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Vinilo
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLA DE VINILO 5000-V CON ACABADO DORAL QUE NO SE INCLINA NY
  • La serie Doral de BEVCO viene de serie con una pequeña parte trasera de producción para proporcionar un soporte lumbar óptimo para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. Específicamente, los usuarios que tienen una construcción de tamaño pequeño a promedio realmente disfrutarán de esta experiencia de asientos. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La parte trasera totalmente ajustable de estilo de producción tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. Un asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 17" a 22". El vinilo tapizado es antibacteriano; antifúngico y cumple con CAL 117. La silla cuenta con una resistente base de nailon negro de 25 in de diámetro. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"