Motion
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Bevco Ergonomic
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Silla de tela azul marino ESD Doral Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025266
No. Fabricante 8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
Precio929.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL

Silla de tela azul marino ESD Doral Tall Height; asiento articulado e inclinación posterior; base de acero tubular cromado con pie soldado
Artículo MI #11025266
No. Fabricante 8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
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
Precio929.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    22 pulg.
  • Altura
    46 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    30 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    25 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    31 lb
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Inclinación articulada
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Pequeño
  • Color
    Azul marino
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
8611 DORAL ESD UPHOLSTERED CHAIR ARTICUL
  • La serie Doral ESD de BEVCO viene de serie con una pequeña parte trasera de producción para proporcionar un soporte lumbar óptimo para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. Específicamente, los usuarios que tienen una construcción de tamaño pequeño a promedio realmente disfrutarán de esta experiencia de asientos. El tejido ESD está fabricado con fibras de carbono tejidas en todo el tejido, lo que garantiza una disipación de estática adecuada, cumpliendo con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente basada en la tierra. Este modelo de inclinación articulada cuenta con ajustes simultáneos del asiento y el respaldo para posicionar correctamente el ángulo de la silla para una mayor comodidad durante las sesiones prolongadas. La parte trasera totalmente ajustable de estilo de producción tiene una bandeja trasera resistente a los arañazos para proteger la tapicería. Un asiento en cascada promueve la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 25" a 30". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . La base tubular de cromo resistente de 22" se completa con componentes conductores y cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron