Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura48 pulg.
- Altura máxima del asiento29 pulg.
- Altura mínima del asiento24 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18.5 pulg.
- Peso31 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Las sillas Everlast de BEVCO están diseñadas específicamente para una comodidad excepcional y un uso duradero en los entornos de trabajo más difíciles. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 24" a 29". El taburete cuenta con una resistente base tubular de acero negro de 22" de diámetro con pie soldado. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo. Las ruedas opcionales se pueden pedir por separado.