Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad22 pulg.
- Altura48 pulg.
- Altura máxima del asiento29 pulg.
- Altura mínima del asiento24 pulg.
- Profundidad del asiento17 pulg.
- Anchura del asiento18.5 pulg.
- Peso32 lb
- Ancho22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialPoliuretano
- RodarNo rodante
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Los modelos de silla con disipador electrostático (ESD) Everlast de BEVCO o silla de control estático cumplen con los estándares ANSI/ESD STM12.1–2019 , lo que proporciona una tranquilidad totalmente conectada a tierra. El asiento y el respaldo de poliuretano ESD negro disipan la estática; son antibacterianos; impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. Este modelo sin inclinación cuenta con ajustes manuales de la altura del asiento y la espalda para mayor comodidad durante las sesiones de estar sentados más largas. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 24" a 29". Esta silla viene con una resistente base tubular de acero cromado de 22" de diámetro con cadena de arrastre de latón y pisada soldada. El modelo viene de serie con deslizadores de setas ESD. Las ruedas ESD opcionales se pueden pedir por separado.