Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad27 pulg.
- Altura48 pulg.
- Altura máxima del asiento34 pulg.
- Altura mínima del asiento24 pulg.
- Profundidad del asiento18 pulg.
- Anchura del asiento18 pulg.
- Peso32 lb
- Ancho27 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteSin inclinación
- Tipo de brazoNinguna
- Estilo de respaldo de sillaMedio
- ColorNegro
- Acolchado lumbarSoporte lumbar
- MaterialTejido
- RodarRodar
- GiroGiro
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Las sillas de la serie Lexington ESD de Bevco ofrecen todos los beneficios ergonómicos sobresalientes de nuestras soluciones de asientos tapizados ESD estándar con una gama más pequeña de opciones de configuración a un precio más bajo. Esta silla fiable se construyó para satisfacer las demandas del uso diario en entornos que requieren cierto nivel de control de descarga estática, pero que no necesitan cumplir con las especificaciones ANSI/ESD 12.1 - 2019 . Disipador estático con una resistencia de 105-109 ohmios cuando se mide desde el asiento/espalda hasta la cadena de puesta a tierra solamente. La parte posterior contorneada y totalmente ajustable tiene un protector de parachoques en los bordes para proteger la tapicería. Un asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, lo que promueve el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 24" a 34". Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . La silla cuenta con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con una cadena de arrastre de latón y un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con ruedas de suelo duro de doble rueda.