Motion
V4507MG TEJIDO LEXINGTON DE NAILON BLANCO Y NEGRO

Bevco Ergonomic
V4507MG LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Silla Lexington Tall Height de tela negra; base de nailon negra con pie ajustable
Artículo MI #11025668
No. Fabricante V4507MG LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
Precio511.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
V4507MG LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON

Silla Lexington Tall Height de tela negra; base de nailon negra con pie ajustable
Artículo MI #11025668
No. Fabricante V4507MG LEXINGTON FABRIC CHAIR BLK NYLON
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
Precio511.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    52 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    33 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    23 pulg.
  • Profundidad del asiento
    18 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    30 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Tejido
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
V4507MG TEJIDO LEXINGTON DE NAILON BLANCO Y NEGRO
  • La serie Lexington de Bevco ofrece todos los excelentes beneficios ergonómicos de nuestras soluciones de asientos tapizados estándar con una gama más pequeña de opciones de configuración a un precio más bajo. Es la combinación perfecta de comodidad, estilo y asequibilidad. La parte posterior contorneada y totalmente ajustable tiene un protector de parachoques en los bordes para proteger la tapicería. Tejido tapizado que cumple con los estándares CAL 117 . El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 23" a 33". Un asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, lo que promueve el bienestar general y también tiene una protección contra la madera en los bordes para proteger la tapicería. Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"