Motion
48-22-1524D

MILWAUKEE TOOL
48-22-1524D

Juego de cuchillos plegables/cuchillas utilitarias plegables de camuflaje 2 PK FASTBACK
Artículo MI #11044487
No. Fabricante 48-22-1524D
Precio35.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1524D

Juego de cuchillos plegables/cuchillas utilitarias plegables de camuflaje 2 PK FASTBACK
Artículo MI #11044487
No. Fabricante 48-22-1524D
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
Precio35.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.95 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.12 pulg.
  • Longitud del mango
    4.65 pulg.
  • Longitud total
    7.5 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Tipo de cuchilla
    Punto de caída
  • Color
    Camuflaje
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plegable
  • Incluye
    (1) Cuchillo plegable
  • Bloqueable
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    045242601882
  • Número de cuchillas
    1
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes, gafas de seguridad
  • Hoja retráctil
    No
  • UPC_NO
    045242601882

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1524D 2 PAQUETE CON PLEGADO DE CAMUFLAJE FASTBACK
  • Ambos cuchillos plegables cuentan con aperturas a presión y abatibles
  • La hoja de acero inoxidable de la cuchilla plegable de camuflaje se mantiene afilada
  • La cuchilla plegable tiene un cambio rápido: cambio de cuchilla sin herramientas
  • Clip de cinturón de alambre duradero que reduce el desgarro del bolsillo
  • Orificio de cordón preparado para amarre
  • Cuchillo plegable de camuflaje (48-22-1524): la hoja de acero inoxidable se mantiene afilada
  • Cuchillo plegable de camuflaje (48-22-1524): el cierre del forro asegura la cuchilla
  • Cuchillo plegable de camuflaje (48-22-1524): hoja de punta caída
  • Cuchillo utilitario plegable (48-22-1501): Cambio rápido: Cambio de cuchilla sin herramientas
  • Cuchillo utilitario plegable (48-22-1501): Cuerpo metálico
  • Cuchillo utilitario plegable (48-22-1501): pelador de alambre y gancho intestinal integrado
  • Cuchillo utilitario plegable (48-22-1501): portacuchillas diseñado para puntuar
  • Cuchillo utilitario plegable (48-22-1501): Extensión metálica para evitar la extracción accidental de la hoja