Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total78 mm
- Tamaño del enchufe15 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante045242582228
- MaterialAcero forjado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO045242582228
Descripción general
- Optimizado para su uso con llaves de impacto, destornilladores, trinquetes y adaptadores de 1/2"
- Marcas de diámetro selladas y rellenas de tinta para mayor resistencia al desgaste
- Toma de impacto métrico profundo
- Diseño 6-Point fabricado con acero forjado contra impactos para durabilidad en aplicaciones de alto par respaldadas por nuestra garantía de por vida
- Diseño y ranura de dos orificios para una fijación más sencilla
- Geometría hexagonal antideslizante para evitar el redondeo de casquillos y sujetadores
- La garantía de por vida cubre únicamente las tomas y extensiones de impacto
- Número de pieza grabado con láser
- Cumple con los estándares de la industria de ASME
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee