Motion
2529-20
2529-20 Milwaukee - Sierra de banda compacta M12 FUEL
Artículo MI #11044552
No. Fabricante 2529-20
Precio325.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2529-20 Milwaukee - Sierra de banda compacta M12 FUEL
Artículo MI #11044552
No. Fabricante 2529-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio325.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La sierra de banda compacta MILWAUKEE M12 FUEL utiliza un motor sin escobillas POWERSTATE y tecnología de potencia constante, lo que la convierte en la sierra de banda compacta de corte más rápido de Unistrut con una capacidad de corte de 2-1/2” x 2-1/2”. La sierra de banda compacta M12 FUEL ofrece un diseño compacto y pesa solo seis libras, lo que la convierte en la sierra de banda compacta más ligera del mercado. La sierra de banda compacta M12 FUEL ofrece cubiertas de cuchilla integradas, lo que la hace adecuada para uso con una sola mano, al tiempo que ofrece una mayor capacidad que la sierra de banda subcompacta M12 existente. El rendimiento mejorado, el diseño ligero, la capacidad con una sola mano y el aumento de la capacidad mejoran la productividad al tiempo que reducen la fatiga. La sierra de banda compacta y portátil está equipada con la tecnología Jobsite Armor, un material compuesto patentado para protegerla mejor de caídas y residuos y barreras de zona de aplastamiento que absorben impactos. Un disparador de velocidad variable y una luz de trabajo LED proporcionan el máximo control. Un gancho de barra integrado permite un fácil almacenamiento entre cortes. La sierra de banda compacta M12 FUEL también es compatible con el accesorio de escariador de sierra de banda (49-90-2029, que se vende por separado), que se acopla fácilmente a la parte posterior de la herramienta, lo que proporciona la capacidad de cortar y escariar con la misma herramienta. Se incluye una cuchilla metálica 12/14 TPI Extreme.
  • Número de piezas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
2529-20 M12 SIERRA DE BANDA COMPACTA DE COMBUSTIBLE DESNUDA
  • La sierra de banda compacta más ligera
  • Capacidad de corte de 2-1/2" x 2-1/2"
  • Totalmente compatible con el sistema M12 , con más de 100 herramientas
  • Gancho de barra integrado para un fácil almacenamiento
  • Luz de trabajo LED incorporada
  • Disparador de velocidad variable
  • Diseño compacto y ligero
  • El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece una vida útil más larga y un mayor rendimiento
  • La armadura en el lugar de trabajo proporciona durabilidad duradera