Motion
48-20-7930

MILWAUKEE TOOL
48-20-7930

SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4 pulg. X 2 pulg. X 4 pulg.
Artículo MI #11044582
No. Fabricante 48-20-7930
Precio6.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-20-7930

SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4 pulg. X 2 pulg. X 4 pulg.
Artículo MI #11044582
No. Fabricante 48-20-7930
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
Precio6.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Mampostería
  • Incluye
    (1) SDS-PLUS 4CT MX4™ 1/4" X 2" X 4"
  • Número de Upc del fabricante
    045242542383
  • Material
    Punta de metal duro
  • Tipo de mango
    SDS-Plus
  • UPC_NO
    045242542383

Descripción general

Descripción del fabricante
48-20-7930 SDS-PLUS 4CT MX4 1/4 PULG. X 2
  • El metal duro de cabezal sólido ofrece una vida útil hasta 5x veces mayor en hormigón con varilla corrugada
  • Protectores de varilla para máxima durabilidad en áridos duros y varilla corrugada
  • Punta de centrado afilada para taladrar con precisión en plataformas de concreto y metal
  • Los canales variables eliminan el polvo más rápido, reduciendo el calor y proporcionando hasta un 20 % más de orificios por carga de batería
  • Hecho en alemán
  • Cumple con ANSI B212.15 para adaptarse a anclajes comunes
  • Indicador de marca de desgaste para mostrar el final de la vida útil y cuando el bit ya no cumple con el requisito ANSI
  • Ideal para hormigón con varilla corrugada y mampostería
  • Compatible con todos los martillos giratorios SDS-Plus
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"